ELKO - ELKO One - Ramme 5-hull til stikkontakt sort - EKO50017

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - Ramme 5-hull til stikkontakt sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Farge:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 10

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500175

Elnummer

1551005

Leverandørens varenummer

EKO50017

Typebeskrivelse

Ramme 5-hull til stikk One SO

Antall enheter:

10

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

371 mm

Høyde:

117 mm

Dybde:

5 mm

ELKO One 5 hulls ramme. For horisontal montering av dobbelstikk. Installeres med enkel- eller 1,5 veggboks. Produktet er designet til å monteres innfelt. Mål på produktet er (B) 371 mm x (H) 117 mm x (D) 5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.