ELKO - ELKO One - sentralplate rett, universal for 2x keystone eller S-One, med 1 blindplugg, renhvit - EKO50117

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - sentralplate rett, universal for 2x keystone eller S-One, med 1 blindplugg, renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Deksel for datakontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160501172

Elnummer

6949928

Leverandørens varenummer

EKO50117

Typebeskrivelse

Sentralpl. 2x UNI rett One RH

Anvendelse:

Deksel for datakontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

Ja

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Isolerte tilkoblinger:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

15 mm

ELKO One sentralplate rett, universal for 2x keystone eller S-One, med støvdeksel. Rett sentralplate for 1 eller 2x RJ45 i ELKO One design. Kontaktene sneppes direkte inn i festerammen, og den medfølgende 2-hulls sentralplaten sneppes på plass. Hullbilde er tilpasset både keystone og S-One konnektorer.

Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe. Leveres med støvdeksel og vendbart merkeskilt.

Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 27 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP20.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.