ELKO - ELKO One - Trippel påveggskappe høy sort - EKO50031

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - Trippel påveggskappe høy sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Med kabelinnføring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500311

Elnummer

1470843

Leverandørens varenummer

EKO50031

Typebeskrivelse

Trippel påveggskappe høy One SO

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for montering over eksisterende innfelt boks:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Bordmodell:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Med installasjonsrør inngang:

nei

Innløp bakfra:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Bredde:

87 mm

Høyde:

229 mm

Dybde:

45 mm

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

87 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

229 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

45 mm

ELKO One trippel påveggskappe høy for både horisontal og vertikal montering. Dette produktet er designet for å kunne installeres sammen med brytere, enkle stikkontakter, dimmere og andre sirkelformede produkter i ELKO One serien. Kan monteres direkte på veggen eller over en innfelt veggboks, og bunnen kan slås ut.

Mål på produktet er (B) 87mm x (H) 229mm x (D) 45mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Ellers er det IP20-beskyttelse.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.