Elko - ELKO One - USB PD A+C lader sort - EKO50090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall USB-A porter - 1
Antall USB-C porter - 1
Driftsspenningsområde - 220...220 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160500908
Elnummer
6630084
Leverandørens varenummer
EKO50090
Typebeskrivelse
USB PD A+C lader 21W One SO
Modell / utførelse:
Andre
Antall USB-A porter:
1
Antall USB-C porter:
1
Driftsspenningsområde:
220...220 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Frekvensområde:
50...50 Hz
Sekundærspenningsområde:
5...20 V
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9005
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
40 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Antibakteriell behandling:
nei
USB-A uttaket gir maksimalt 18W strøm for små elektroniske enheter, og støtter hurtiglading og proprietære protokoller: DC 5V 3A 15W; DC 9V 2A 18W; DC 12V 1.5A 18W.
USB-C uttaket gir maksimalt 21W hurtiglading for mobile enheter, og støtter også PD-hurtiglading og proprietære protokoller: DC 5V 3A 15W; DC 9V 2.33A 21W; DC 12V 1.75A 21W; DC 5V-12V 0.1A-3A Maks 21W.
Sammen gir USB-A og USB-C-portene en maksimal effekt på 17W og maksimalt 2.4A for hver port. De holdbare USB-portene tillater >10K tilkoblings-sykluser. Standby-strømmen er <0.05W, og inngangsspenningen er 220-240VAC ved 50-60Hz. Produktets levetid er 30 000 timer med en utgangseffekt på 21W ved 25°C.
Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 40mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21.
Produktet har en samsvarserklæring (EU), CB-rapport. Den overholder EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN 55035, EN 50563, EcoDesign 2019/1782/EC, RoHS- og REACH-standardene.
.ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


