Elko - ELKO One - Vippestykke 1-pol Indikasjonsvindu sort - EKO50059

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - Vippestykke 1-pol Indikasjonsvindu sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Midtplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500595

Elnummer

1470871

Leverandørens varenummer

EKO50059

Typebeskrivelse

Vippe 1-pol indikasjon One SO

Anvendelse:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

ELKO One vippestykke med lysåpning for lysenhet. Kan benyttes ved ønske om å bygge om en ELKO One bryter til en bryter med lys, med enten hvitt eller rødt LED lys (selges separat). Kan benyttes til 1-polet både påvegg og innfelte brytere.

Diameteren på vippestykket er 57 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.