Utgått

Elko - ELKO Plus antenne 14dB (enk.anl.) Sort - 4012

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gjennomgangsboks

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 14 dB

  • Antall uttak - 2

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 1,5 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160401205

Elnummer

6949908

Leverandørens varenummer

4012

Typebeskrivelse

Plus antenne 14dB(enk.a

Modell / utførelse:

Gjennomgangsboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

14 dB

Antall uttak:

2

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

1,5 dB

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

14 dB

Egnet for kabelmodem:

nei

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

14 dB

TV-frekvensbånd:

47...862 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

24 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Antennekontakt i ELKO Plus design. Komplett med kontakt og dekkplate. For serie anlegg (14 dB).
14 dB kontakt benyttes i stjernenett hovedsakelig på antennekontakter i nærheten av fordeleren slik at ikke signalet blir for sterkt. Antennekontaktene passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater. Ved utenpåliggende montasje benyttes 33mm. påveggkappe.

Antennekontakt enkelt anlegg eller stjernenett
ELKO Plus
Farge: Sort
Halogenfri.
Demping: 14 dB
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: Koax kabel