Elko - ELKO Plus antenne 8 dB (enk.anl.) Sort - 4008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgangsboks
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 7 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 3 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160400802
Elnummer
6949905
Leverandørens varenummer
4008
Typebeskrivelse
Plus antenne 7dB (enk.a
Modell / utførelse:
Gjennomgangsboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
7 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
3 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
7 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
7 dB
TV-frekvensbånd:
47...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
24 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
8dB antennekontakt kan benyttes både i enkeltnett og stjernenett. Kontakten kan kobles i serie og termineres i siste uttak med en 75ohms endemotstand i siste kontakt. 8dB antennekontakter kan også benyttes i stjernenett, der signalet samles i en fordeler før det blir distribuert med egen koax kabel til de forskjellige kontaktene. Dette gir en god isolasjon mellom hver abonnent, og hindrer refleksjoner.
Antennekontaktene passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater. Ved utenpåliggende montasje benyttes 33mm. påveggkappe.
Antennekontakt enkelt anlegg eller stjernenett
ELKO Plus
Farge: Sort
Halogenfri.
Demping: 8 dB
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: Koax kabel


