ELKO - ELKO Plus antenne multimedia 8DB Innfelt Sort - 4907

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Antennekontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 8 dB

  • Antall uttak - 3

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 8 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160490704

Elnummer

6942130

Leverandørens varenummer

4907

Typebeskrivelse

Plus antenne multim 8DB

Modell / utførelse:

Antennekontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

8 dB

Antall uttak:

3

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

8 dB

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Avdekning:

Komplett kapsling

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

8 dB

Egnet for kabelmodem:

Ja

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

8 dB

TV frekvensbånd:

5...862 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Multimediakontakt som benyttes der internett leveres over kabel-TV.
Innfelt utførelse i ELKO Plus design, leveres i fargene Polarhvit, Aluminium, og Sort.