Utgått

Elko - ELKO Plus antennekontakt 1dB DC (enk.anl)Alu - 5380

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Antennekontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 1 dB

  • Antall uttak - 2

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 1 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160538000

Elnummer

6949913

Leverandørens varenummer

5380

Typebeskrivelse

6949913

Modell / utførelse:

Antennekontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

1 dB

Antall uttak:

2

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

1 dB

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

1 dB

Egnet for kabelmodem:

nei

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

1 dB

TV-frekvensbånd:

47...862 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

24 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Antennekontakt i ELKO Plus design, komplett med kontakt og dekkplate. Beregnet for enkelt anlegg som 1 dB endekontakt. Antennekontakten innehar kun en inngang for tilkobling av en antenne. Gjennomgang for DC via TV uttaket ( IEC Han ) for strømforsyning av aktive antenner / antenneforsterker, typisk til Riks-TV antenner. Antennekontaktene passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
Ved utenpåliggende montasje benyttes 33mm. påveggkappe.

Antennekontakt enkelt anlegg.
DC gjennomgang for strømforsyning av aktiv TV antenne.
ELKO Plus
Farge: Aluminium
Halogenfri.
Demping: 1 dB
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: Koax kabel