Utgått

Elko - ELKO Plus antennekontakt GS multim 8dB I Polarhvit - 5385

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Antennekontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 8 dB

  • Antall uttak - 3

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 8 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160538505

Elnummer

6949918

Leverandørens varenummer

5385

Typebeskrivelse

6949918

Modell / utførelse:

Antennekontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

8 dB

Antall uttak:

3

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

8 dB

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

8 dB

Egnet for kabelmodem:

Ja

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

8 dB

TV-frekvensbånd:

5...1000 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antennekontakt i ELKO Plus utførelse. Benyttes i stjernenett. Galvanisk avskilte uttak der også uttakene på kontakten er innbyrdes galvanisk avskilte, hvilket gir en økt sikkerhet for personer og tilkoblete apparater. Uttakene tilfredsstiller kravene til galvanisk skille i nyinnstallasjoner, således er man uavhengig om abonnenten benytter apparatkabler med galvanisk skille eller ei, sikkerheten er dermed ivaretatt uansett. Meget lav innfellingsdybde på 26mm gjør at uttakkene også passer inn i eldre veggbokser ved rehabilitering. Kontakten har ikke mulighet for viderekobling.

Antennekontakt multimedia med galvanisk skille
Anlegg: Stjernenett - endekontakt 8dB
ELKO Plus
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.
Demping: 8 dB
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: 1 x koaxkabel - ingen viderekobling.