Elko - ELKO Plus bryter innfelt 2-1 10A Polarhvit - 3729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vippebryter 2x1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 2
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160372901
Elnummer
1410702
Leverandørens varenummer
3729
Typebeskrivelse
Plus bryter innfelt 2-1
Koblingstype:
Vippebryter 2x1-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
2
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Type belysning:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
17 mm
Innbyggingsdybde:
11,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
17 mm
Bryteren er 2-polet og 1-polet, og kan benyttes f.eks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ved ombyggning av 1 polet bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer.
For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet (el.nr: 1412075).
For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (el.nr: 1410914).
Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.
ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design
Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
2 polet og 1 polet
10 A. 250V.
Lysrør 10A.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.


