Elko - ELKO Plus bryter innfelt 6/1 Polarhvit - 3732

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Utkobler, 1-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160373205

Elnummer

1410705

Leverandørens varenummer

3732

Typebeskrivelse

Plus bryter innfelt 6/1 PH

Koblingstype:

Utkobler, 1-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Valgfri

Belysningsfunksjon:

Belyst (på)

Type belysning:

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

17 mm

Innbyggingsdybde:

11,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

17 mm

Innfelt bryter i ELKO Plus design.
Bryteren er 1-polet eller vekselvender, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.
Som vekselvender kan den benyttes til å slå av/på lyset fra to steder, f.eks i en trapp hvor man kan ha en bryter oppe og en bryter nede. Dersom man ønsker å dimme lyset i den ene enden, kan en GLE dimmer erstatte den ene bryteren (Se koblingsskjema for dimmer).
Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design.
ELKO Plus 6/1 bryter, leveres i fargene polarhvit, aluminium eller sort.

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
1 polet eller vekselvender (6)
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.