Elko - ELKO Plus dimmer 1-10 V Sort - 3771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160377104
Elnummer
1410767
Leverandørens varenummer
3771
Typebeskrivelse
Plus dimmer 1-10 V SO
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
1...10 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Reg.område: 1-100 %. Maks.-og min.nivå må justeres med alle enheter tilkoblet og idriftsatt anlegg.
Den mekaniske bryteren er galvanisk skilt fra potensiometeret og kan belastes med 6 A (ohmsk), 2A lysrørlast.
Ved bruk av større laster må kontaktor eller ELKO RS-universalrele 13A (1478185) benyttes. Dette universalrelet leveres med ramme i RS serien, passer inn i enkel veggboks og i kombinasjon med annet ELKO utstyr.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.
Den mekaniske bryteren trenger ikke nødvendigvis tilkobles, men lysarmaturen vil da være spenningssatt også når dimmeren er avslått. Dette kan medføre en gløding i lysarmaturen.
Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO OPTION ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Dimmertype: Mekanisk Transistor
Spenning 230V/50Hz.
Belastning bryter: 6A ohmsk last.
Belastning bryter: 2A induktiv eller kapasitiv last.
Sikring 6,3A.
Bryter: Trykk AV/PÅ.
Regulering 1-10V: Vri.
Reg.område 1-10V: 1-100%.
Belastning 1-10V: 200mA.
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 29mm


