Elko - ELKO Plus dimmer 315 GLE 2pol Alu - 5036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160503602
Elnummer
1410745
Leverandørens varenummer
5036
Typebeskrivelse
Plus dimmer 315 GLE 2po
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
0...0 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Benyttes til glødelamper, elektronisk trafo, 230V halogenlamper eller LED ihht LED tabell. AV/PÅ betjenes med vri på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen. Dimmeren kan også benyttes som 1 polet dimmer.
Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Dimmertype: Transistor/ Faseavsnitt (bakkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 20-315W
-230V Halogen: 20-250W
-Elektronisk trafo: 20-315VA
Sikring: elektronisk kortslutningssikring og temperatursikring.
NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Vri for På/Av
-Dimming: Vri for dimming
Farge: Aluminium
IP20
Innbygningsdybde: 29mm


