Utgått

Elko - ELKO Plus dimmer 315 GLE 2pol Polarhvit - 5035

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160503503

Elnummer

1410744

Leverandørens varenummer

5035

Typebeskrivelse

Plus dimmer 315 GLE 2pol PH

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

0...0 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1...2,5 mm²

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

25 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Dimmer med 2-polet bryter for dimming av lys i bad, vaskerom og andre rom der det er krav om 2-polet brudd.
Benyttes til glødelamper, elektronisk trafo, 230V halogenlamper eller LED ihht LED tabell. AV/PÅ betjenes med vri på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen. Dimmeren kan også benyttes som 1 polet dimmer.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Dimmertype: Transistor/ Faseavsnitt (bakkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 20-315W
-230V Halogen: 20-250W
-Elektronisk trafo: 20-315VA
Sikring: elektronisk kortslutningssikring og temperatursikring.
NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Vri for På/Av
-Dimming: Vri for dimming
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 29mm