Utgått

ELKO - ELKO Plus dimmer 400 GLE/I touch Polarhvit - 4837

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Universal

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160483706

Elnummer

1410738

Leverandørens varenummer

4837

Typebeskrivelse

Plus dimmer 400 GLE/I t

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Universal

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Styrespenning fra/til:

0...0 V

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

1...2,5 mm²

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Touch dimmer for glødelamper, 230V halogen og elektronisk eller magnetisk trafo. Kort trykk av/på.Langt trykk dimme opp eller ned. Dimmeren har softstart og minnefunksjon. Dimmeren har også en liten blå diode som markerer at dimmeren er avslått.