Utgått

Elko - ELKO Plus dimmer 400 GLE/I touch Sort - 4839

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160483904

Elnummer

1410740

Leverandørens varenummer

4839

Typebeskrivelse

Plus dimmer 400 GLE/I t

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

0...0 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1...2,5 mm²

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Touch dimmer i ELKO Plus design for glødelamper, 230V halogen og elektronisk eller magnetisk trafo. AV/PÅ med kort trykk. Dimming opp/ned med langt trykk. Dimmeren har softstart og minnefunksjon. Dimmeren har også en liten blå diode som lyser når dimmeren er avslått.
Dimmeren kan styres med inntil 5 impulsbrytere (se koblingsskjema)

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 40mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design.

Dimmertype: Transistor/ Faseavsnitt (bakkant)
Belastning: 20-400 W.
Spenning: 230 V/50 Hz.
Sikring: Elektronisk.
Bryter: Trykkbryter.
Farge: Sort
IP20
Innbygningsdybde: 32mm