Elko - ELKO Plus display termostat 3600W Polarhvit - 4994

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0...0 K

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160499400

Elnummer

5491630

Leverandørens varenummer

4994

Typebeskrivelse

RS16/T16 G termostat PH

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0...0 K

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Andre

Type spenningsforsyning:

Uten

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...35 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Serie

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

nei

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Tildekket betjening:

Ja

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

0 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

86 mm

Bredde:

86 mm

Dybde:

48 mm

Diameter:

0 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

0 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ELKO Display termostat 3200W med touchskjerm. Velg mellom regulering på gulvføler, romføler, frostsikring eller begrensning på gulvføler(27 grader). Innbyggingsdybden er kun 30mm og passer i standard ELKO veggboks og alle Elko kombinasjonsplater. Termostaten finnes i både RS og Plus design. Enkel tilkobling med egen urinngang for styring av nattsenk (4°C) og frostsikring. Termostaten krever tilkobling av begge faser.

Spenning: 230V / 50Hz
Maks. belastning: 3200W
Romføler, gulvføler eller begrensningsføler 27grader.
Innbyggingsdybde 30mm
Farge: Polarhvit