Utgått

ELKO - ELKO Plus dobbel kappe 25mm Alu - 4592

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160459206

Elnummer

1470804

Leverandørens varenummer

4592

Typebeskrivelse

Plus dobbel kappe 25mm

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Sølv

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Enhet bredde:

0 mm

Enhet høyde:

0 mm

Enhet dybde:

25 mm

Plus dobbel påveggkappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.