Elko - ELKO Plus enkel kappe 25mm Alu - 4588
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160458803
Elnummer
1470801
Leverandørens varenummer
4588
Typebeskrivelse
Plus enkel kappe 25mm A
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Sølv
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
25 mm
Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
Farge: Aluminium
Høyde 25mm.
Halogenfri.


