Utgått

Elko - ELKO Plus enkel stikk innfelt m/jord lokk Alu - 3773

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Plus enkel stikk innfelt m/jord lokk Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP21

  • Tilkoblingsteknikk - Skruklemme

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160377319

Elnummer

1511531

Leverandørens varenummer

3773

Typebeskrivelse

Plus enk stikk I m/j lo

Modell / utførelse:

Stikkontakt (Type F)

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Farge:

Andre

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Uttaksvinkel:

Rett

Egnet for jordkontaktstift:

nei

Enkel stikkontakt med lokk i ELKO Plus design. Med jord.