Utgått

ELKO - ELKO Plus ES Stream veggmodul Polarhvit - 6048

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Betjeningsenhet

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall programforvalg - 10

  • Nominell kapasitet - 40 W

  • Impedans - 8 Ohm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160604811

Elnummer

6407107

Leverandørens varenummer

6048

Typebeskrivelse

6407107

Monteringsarrangement:

Betjeningsenhet

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall programforvalg:

10

Nominell kapasitet:

40 W

Impedans:

8 Ohm

Med stemmestyringsfunksjon:

nei

Med tuner:

Ja

RDS:

nei

Med frekvensvisning:

nei

Antall analoge innganger:

1

Antall analoge utganger:

2

Musikkapasitet:

40 W

Frekvensområde:

0...0 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Bredde:

86 mm

Høyde:

157 mm

Dybde:

50 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Nominell spenning:

0 V

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

ELKO Sound Streamer veggmodul / betjeningsenhet. Radioenheten kobles til forsterkeren via 2 stk cat5 kabler ( el. Nr. 64 071 26) ELKO Sound patchkabel radio/forsterker ) Radio har FM RDS, DAB/DAB+, internettradio, og nettverksstrømming ( DLNA / UPnP ) I tillegg er det AUX inngang i front for øvrige lydkilder. For internettilkobling benyttes RJ45 på baksiden eller WiFi. Betjeningspanelet passer inn i dobbel 57mm veggboks. Leveres i ELKO Plus polarhvit, aluminium, eller sort utførelse.

Betjeningsenhet ELKO Sound Streamer
Farge: Polarhvit
Montering: Dobbel innfelt veggboks
Innbygningsdybde: 37mm