Utgått

Elko - ELKO Plus kappe 1.5 40mm Alu - 4601

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160460103

Elnummer

1470810

Leverandørens varenummer

4601

Typebeskrivelse

Plus kappe 1.5 40mm Alu

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Sølv

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

40 mm

Plus kappe 1 1/2 påvegg 40mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.