Elko - ELKO Plus kappe 1.5 40mm Polarhvit - 4600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160460004
Elnummer
1470809
Leverandørens varenummer
4600
Typebeskrivelse
Plus kappe 1.5 40mm PH
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
40 mm
Kappen er kompatibel med ELKO Plus lave doble stikkontakter og ELKO Plus Rehab stikkontakt. Den kan ikke kombineres med lysramme eller ELKO OPTION.
40mm kappe for ELKO Plus doble stikkontakter
Farge: Polarhvit
Høyde 40mm.
Halogenfri


