Utgått

Elko - ELKO Plus LS bryter 4K Sort - 4724

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Plus LS bryter 4K Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160472403

Elnummer

4515045

Leverandørens varenummer

4724

Typebeskrivelse

Plus LS bryter 4K SO

Bryterpaneler, 4 knapp/kanal som anvendes for å styre funksjoner i LS systemet eller i andre installasjoner med små styrespenninger. Til hver trykknapp er det en LED (lysdiode) som kan tilkobles om status markering ønskes. Kontaktspenning 24VDC, max strøm 50mA, diode 24VDC. Utførelse i ELKO Plus, leveres i fargene polarhvit, aluminium, og sort. Materiale i PC/ABS halogen, PVC og blyfri.