Elko - ELKO Plus Markeringslys Innfelt grønt, Polarhvit - 4638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Komplett apparat
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampefarge - Grønn
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160463807
Elnummer
1410823
Leverandørens varenummer
4638
Typebeskrivelse
Plus ML I grønt PH
Monteringsarrangement:
Komplett apparat
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampefarge:
Grønn
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Maks lampeeffekt:
4,5 W
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Innfelt utførelse, med rødt,grønt og gult lys.
Tilkobles 12VAC, 24VAC eller 230VAC


