Utgått

ELKO - ELKO Plus modularuttak 1x8 kat.6A STP, verktøyfri, for innfelling polarhvit - 5558

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6 A

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Skrå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160555809

Elnummer

6942139

Leverandørens varenummer

5558

Typebeskrivelse

6942139

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

6 A

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Skrå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

RAL-nummer:

9010

Tilkoblingstype:

Andre

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

nei

Egnet for design:

nei

Separat kabelavlastning:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding:

nei

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

30 mm

Vinklet modularuttak i ELKO Plus design. Leveres komplett med 1 stk ELKONNEKT Kat.6A STP konnektor, blindmodul, festeramme og sentralplate. Ett keystone interface ledig. For innfelt montering.

ELKONNEKT Kat.6A STP konnektor. Verktøyfri modularkontakt skjermet kat.6A, tilkobling av lederne skjer uten verktøy på det medfølgende koblingsstykket, lederne settes inn iht. fargekoden T568B/T568A. Klipp bort overskytende del av lederne, sett koblingsstykket på kontakten og klem i sammen de to hengslede metallokkene i bakkant av kontakten. Dette gir en sikker og enkel terminering. Kategori 6A iht. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51, ANSI/TIA-568-C.2. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater, uttak og patchpaneler.

Sentralplate komplett med festeramme og 1-hulls ramme ELKO Plus
Farge: polarhvit
2 hull
ELKONNEKT Kat.6A STP kontakt
Kat.6A STP
Fargekode for T568A/B kobling