ELKO - ELKO Plus modularuttak 2x8 kat.6A STP, verktøyfri, for innfelling sort - 5553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Farge - Svart
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160555304
Elnummer
6942137
Leverandørens varenummer
5553
Typebeskrivelse
6942137
Type kontakt:
2 x RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Farge:
Svart
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9005
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
Ja
Avskjermet kapsling:
Ja
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
30 mm
ELKONNEKT Kat.6A STP konnektor. Verktøyfri modularkontakt skjermet kat.6A, tilkobling av lederne skjer uten verktøy på det medfølgende koblingsstykket, lederne settes inn iht. fargekoden T568B/T568A. Klipp bort overskytende del av lederne, sett koblingsstykket på kontakten og klem i sammen de to hengslede metallokkene i bakkant av kontakten. Dette gir en sikker og enkel terminering. Kategori 6A iht. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51, ANSI/TIA-568-C.2. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater, uttak og patchpaneler.
Sentralplate komplett med festeramme og 1-hulls ramme ELKO Plus
Farge: Sort
2 hull
2 x ELKONNEKT Kat.6A STP kontakter
Kat.6A STP
Fargekode for T568A/B kobling