ELKO - ELKO Plus nøkkelkortbryter1/2/6 Alu - 4626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vekselbryter
Betjeningsmåte - Hotellkort
Antall vipper - 0
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160462602
Elnummer
1410251
Leverandørens varenummer
4626
Typebeskrivelse
Plus nøkkelkortbryter1/
Koblingstype:
Vekselbryter
Betjeningsmåte:
Hotellkort
Antall vipper:
0
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Aluminium
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Type feste:
Skrufeste
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9006
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Ja
Belysningsfunksjon:
Orientering
Type belysning:
Glimlampe
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
29 mm
Innbyggingsdybde:
11,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
29 mm
Leveres som 1 polet, 2 polet, samt endevender (6). Bryteren er merket "CARD" med innebygget blått lys. Ved påveggmontasje benyttes påveggkappe. Tilpasset alle ELKO kombinasjonsplater.