Utgått

Elko - ELKO Plus regulator 400HR Alu - 5027

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Sølv

  • Nominell strøm - 2 A

  • Sekundærspenningsområde - 0...0 V

  • Antall faser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160502711

Elnummer

1410773

Leverandørens varenummer

5027

Typebeskrivelse

1410773

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Sølv

Nominell strøm:

2 A

Sekundærspenningsområde:

0...0 V

Antall faser:

1

RAL-nummer:

9006

Trinnløs effektregulering:

Ja

Antall trinn:

0

Basiselement uten avdekning:

nei

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Belysning:

Uten

Bryterkontakt:

Ja

Med temperaturføler:

nei

Høyde:

86 mm

Bredde:

86 mm

Dybde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

400HR hastighetsregulator benyttes til hastighetsregulering av enfasmotorer 20-400VA. Klemmen merket med pil er et
direkte uttak kun med av/på funksjon for styring av f.eks. spjeld/signallys.
NB! Minimumsnivået må innstilles slik at motoren alltid starter når regulatoren slås på.

AV/PÅ betjenes med å vri på dimmerknappen, regulerer hastigheten opp eller ned ved å vri på dimmerknappen.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO OPTION ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Dimmertype: Triac/ Fasesnitt (bakkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 20-400W
-Enfas motor: 20-400VA
Sikring: F4A
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Vribryter for av/på
-Regulering: Vri for regulering
Farge: Aluminium
IP20
Innbygningsdybde: 29mm