Elko - ELKO Plus sentralplate tett Polarhvit - 3784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Anvendelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Midtplate
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160378408
Elnummer
1427400
Leverandørens varenummer
3784
Typebeskrivelse
Plus sentralplate tett
Modell / utførelse:
Midtplate
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Leveres uten kombinasjonsplate. ELKO Plus design uten synlige skruer i front.
ELKO Plus.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm


