Utgått

Elko - ELKO Plus Termostat Super TR Alu - 5303

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 5...40 °C

  • Farge - Sølv

  • Type spenningsforsyning - Uten

  • Tilkobling - 2 tråds

  • Med mottaker - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160530318

Elnummer

5491681

Leverandørens varenummer

5303

Typebeskrivelse

5491681

Måleområde:

5...40 °C

Farge:

Sølv

Type spenningsforsyning:

Uten

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Utvendig føler:

Ja

Med termisk tilbakeføring:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Differanseverdi:

0...0 K

Justerbar differanse:

nei

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Temperatur avlesbar:

Ja

Med display:

Ja

Klokketype:

Ukeur

Klokkemodell:

Digital

Overtidsbryter:

nei

Optimalisering:

nei

Med tappevannskrets:

nei

Betjening:

Tast

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

1

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

0 V

Maksimal kontaktbelastning:

2300 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9006

Bredde:

86 mm

Dybde:

25 mm

Høyde:

86 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

0 W

ELKO Super - termostat og effektregulator i samme enhet.
ELKO Super TR er en norskutviklet og norskprodusert kombinert termostat og regulator.
Den har en enkel og selvforklarende innstillingsmeny, klokkefunksjon, dato og justerbar lysstyrke i displayet.
ELKO Super TR har en innbyggingsdybde på 25mm og finnes både i RS og ELKO Plus design
Maks belastning 2300W

Spenning: 230V / 50Hz
Innbyggingsdybde: 25mm
Enkel programmering
Velg mellom rom, gulvføler eller regulator
Valg av gulvfølere med forskjellig ohmverdi.
Innebygget romføler
Regulatorfunksjon
Enkelt ukeprogram
Dag eller nattsenk hurtiginstilling
Frostsikring
Stort oversiktlig fargedisplay med mulighet for å justere lysstyrken
Inngang for ekstern styring
Max belastning: 2300W
Kan ikke benyttes til selvregulerende kabel, da denne har høye startstrømmer.
Farge: Aluminium