Elko - ELKO Plus Termostat Super TR Sort - 5304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - Uten
Tilkobling - 2 tråds
Med mottaker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160530417
Elnummer
5491682
Leverandørens varenummer
5304
Typebeskrivelse
5491682
Måleområde:
5...40 °C
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
Uten
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0...0 K
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
1
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
0 V
Maksimal kontaktbelastning:
2300 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9005
Bredde:
86 mm
Dybde:
25 mm
Høyde:
86 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W
ELKO Super TR er en norskutviklet og norskprodusert kombinert termostat og regulator.
Den har en enkel og selvforklarende innstillingsmeny, klokkefunksjon, dato og justerbar lysstyrke i displayet.
ELKO Super TR har en innbyggingsdybde på 25mm og finnes både i RS og ELKO Plus design
Maks belastning 2300W
Spenning: 230V / 50Hz
Innbyggingsdybde: 25mm
Enkel programmering
Velg mellom rom, gulvføler eller regulator
Valg av gulvfølere med forskjellig ohmverdi.
Innebygget romføler
Regulatorfunksjon
Enkelt ukeprogram
Dag eller nattsenk hurtiginstilling
Frostsikring
Stort oversiktlig fargedisplay med mulighet for å justere lysstyrken
Inngang for ekstern styring
Max belastning: 2300W
Kan ikke benyttes til selvregulerende kabel, da denne har høye startstrømmer.
Farge: Sort


