Elko - ELKO Plus timer T10V Sort - 4646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Andre
Farge - Svart
Korteste koblingsintervall - 15 min
Gangreserve - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160464606
Elnummer
1410261
Leverandørens varenummer
4646
Typebeskrivelse
Plus timer T10V SO
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Svart
Korteste koblingsintervall:
15 min
Gangreserve:
0 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Innbyggingsdybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Maks belastning: 10A/230V AC, 10A/24V DC - Potensialfritt relé.
For innfelt montasje , benytt egnet påveggskappe for påveggsmontering.
Driftspenning: 230 V 50Hz.
Belastning: Potensialfri rele.
Max belastning: 10 A/230 V - 10A/24 V DC .
Omsk last: 2300 W.
jernkjernetrafo lysrør ukomp: 700 VA.
elektronisk trafo lysrør komp: 80 VA .
Bryterfunksjon: 1 Pol vekselv.
Innebygget sikring: Ingen.
Tidsinnstilling: 15 min - 8 timer.
Strømforbruk: Ca 20 mA.
Effektforbruk: Av1,5 W / På 1,8W .
Tidsinnstilling: Under sentralplate.
Kapslingsgrad: IP20
Farge: Sort


