Utgått

Elko - ELKO Plus trippel kappe 25mm Alu - 4595

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160459503

Elnummer

1470807

Leverandørens varenummer

4595

Typebeskrivelse

Plus trippel kappe 25mm

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Sølv

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

3

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

25 mm

Plus trippel påveggkappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.