Elko - ELKO RS16 modularuttak 2X8 kat.6 UTP, LSA terminering, for innfelling polarhvit - EKO04548

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160454805

Elnummer

6942073

Leverandørens varenummer

EKO04548

Typebeskrivelse

RS16/MOD I 2X8 kat.6 UT

Type kontakt:

2 x RJ45 8 (8)

Kategori:

6

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

RAL-nummer:

9010

Tilkoblingstype:

LSA

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

nei

Egnet for design:

nei

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

18 mm

Komplett innfelt modularkontakt med to uttak i uskjermet Kategori 6. UTP utførelse.
De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling.

RS16 innfelt.
Uskjermet 2X8 kategori 6
Farge: Polarhvit
LSA+ Terminering