Elko - ELKO RS16 modularuttak TL 2x8 kat.6A STP, for innfelling polarhvit - 5536

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO RS16 modularuttak TL 2x8 kat.6A STP, for innfelling polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6 A

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160553614

Elnummer

6942091

Leverandørens varenummer

5536

Typebeskrivelse

6942091

Type kontakt:

2 x RJ45 8 (8)

Kategori:

6 A

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

RAL-nummer:

9010

Avskjermet buss:

Ja

Avskjermet kapsling:

Ja

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

Ja

Rett modularuttak 2x8 STP Kat.6A, komplett med 2 stk ELKONNEKT Kat.6A STP konnektorer, festeramme og sentralplate. For innfelt montering.

ELKONNEKT Kat.6A STP konnektor. Verktøyfri modularkontakt skjermet kat.6A. Tilkobling av lederne skjer uten verktøy på det medfølgende koblingsstykket, lederne settes inn iht. fargekoden T568B/T568A. Klipp bort overskytende del av lederne, sett koblingsstykket på kontakten og klem i sammen de to hengslede metallokkene i bakkant av kontakten. Dette gir en sikker og enkel terminering. Kategori 6A iht. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51, ANSI/TIA-568-C.2. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater, uttak og patchpaneler.

Sentralplate komplett med festeramme og 1-hulls ramme RS16
Farge: polarhvit
2 hull
2 stk ELKONNEKT Kat.6A STP kontakt
Kat.6A STP
Fargekode for T568A/B kobling