Utgått

Elko - ELKO Smart dobbel stikkontkontakt med integrert smarthet - EKO09739

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Smart dobbel stikkontkontakt med integrert smarthet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Aluminium

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160973900

Elnummer

4540095

Leverandørens varenummer

EKO09739

Typebeskrivelse

SmartStikk dobbel 16A Plus ALU

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Aluminium

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

1

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Andre

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9006

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

Ja

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

Ja

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

Ja

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

134 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

50 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

SmartStikk dobbel 16A er en stikkontakt med et smart og et standard (ikke tilkoblet) uttak, som kan kontrollere og måle forbruk til tilkoblede laster for bedre sikkerhet, kontroll og ikke minst energieffektivitet. Ved å parre stikkontakten til ELKO Smart systemet, får man mulighet til å benytte en rekke smarte funksjoner, som å skru AV/PÅ stikkontakten fra telefonen, måle strømforbruk, sette opp en tidsplan eller inkludere den i en automasjon eller stemning. Den passer i standard veggboks eller 1,5 veggboks og installeres like enkelt som tradisjonelle stikkontakter, som gjør den godt egnet til både nye og eksisterende installasjoner. Stikkontakten har markeringer som viser hvilket uttak som er smart, og en LED lampe for å vise om stikkontakten er AV eller PÅ. Kontrollmuligheter: Med ELKO SmartHUB kan du kontrollere lasten som er plugget inn i stikkontakten via ELKO Smart appen, trådløs bryter, automasjoner, stemninger og via talestrying. Stikkontakten kan alltid skrus AV/PÅ manuelt ved å trykke på knappen på enheten, som også indikerer om stikkontakten er PÅ. Øvrige funksjoner når tilknyttet ELKO SmartHUB:• Skru AV/PÅ eller se status og forbruk fra hvor som helst med mobilen. • Sett opp en timer eller tidsplan. • Inkluder i en stemning eller automasjon med andre ELKO Smart produkter. Monitorer strømforbruk for tilkoblet last med høy nøyaktighet (1% feilmargin for laster >25W). Teknisk info: Merkespenning: AC 230 V ~, 50 Hz // Standby: maks. 0,4 W // Sikring: 16 A miniautomatsikring // Driftsfrekvens: 2405 - 2480 MHz // Maks. overført radiofrekvensstrøm: < 10 mW // Beskyttelse: IP20 // Målenøyaktighet: ± 1 % for laster > 25 W // Kommunikasjonsprotokoll: Zigbee 3.0 sertifisert