Elko - ELKO Smart Sound innb. kit - EKO07065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Antall programforvalg - 999
Nominell kapasitet - 40 W
Impedans - 8 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160706508
Elnummer
6407140
Leverandørens varenummer
EKO07065
Typebeskrivelse
6407140
Monteringsarrangement:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall programforvalg:
999
Nominell kapasitet:
40 W
Impedans:
8 Ohm
Med stemmestyringsfunksjon:
nei
Med tuner:
Ja
RDS:
Ja
Med frekvensvisning:
Ja
Antall analoge innganger:
1
Antall analoge utganger:
2
Musikkapasitet:
40 W
Frekvensområde:
55...20000 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Bredde:
132,4 mm
Høyde:
46,7 mm
Dybde:
265 mm
RAL-nummer (lignende):
9010
Nominell spenning:
230 V
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Radio: FM/DAB/DAB+
Strømming: Google Chromecast / Apple Airplay
Effekt: 4x10W RMS
Audioinnganger:
-RCA H/V
-Optisk (Digital) S/PDIF
-3,5mm stereojack
Audioutganger:
-RCA H/V + Sub
-Optisk (Digital) S/PDIF
Strømforbruk: 50W
Frekvensområde: 55-20.000 Hz
230V tilkobling forsterker: Europlugg
230V tilkobling veggpanel: Skrutilkobling (Max 2,5mm2 kabel)