Elko - ELKO SMART - Termostat til vannbåren varme og varmekabler - 16A - Plus Sort - Touch - EKO07258

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 0...35 °C

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Kommunikasjonsprotokoll - Merkeavhengig

  • Type spenningsforsyning - 230 V

  • Tilkobling - Trådløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160725806

Elnummer

4523405

Leverandørens varenummer

EKO07258

Typebeskrivelse

4523405

Måleområde:

0...35 °C

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Kommunikasjonsprotokoll:

Merkeavhengig

Type spenningsforsyning:

230 V

Tilkobling:

Trådløs

Med mottaker:

nei

Utvendig føler:

Ja

Med termisk tilbakeføring:

nei

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Adaptiv:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Ventilasjon:

nei

Antall ventilasjonsutganger:

0

Sensor-/følertype:

Andre

Temperatur avlesbar:

Ja

Med display:

Ja

Overtidsbryter:

nei

Optimalisering:

nei

Med tappevannskrets:

nei

Egnet for gulvvarmeregulering:

Ja

Egnet for fjernvarmeregulering:

Ja

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

Med nærværsregistrering:

nei

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

10

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Bredde:

115 mm

Dybde:

115 mm

Høyde:

70 mm

Klasse for temperaturregulator:

IV

Standby strømforbruk (solstandby):

0,4 W

ELKO sin smarte termostat kan brukes til tradisjonelle varmekabler eller varmefolie med en belastning opp til 3520W. Den kan i tillegg brukes til motoriserte ventiler eller sirkulasjonspumper for vannbasert varme. Termostaten kommuniserer på Zigbee og går direkte inn i ELKO Smart, hvor du også gjør de fleste innstillinger og eventuelt setter opp en tidsplan for å optimalisere energiforbruket. Sammen med ELKO Smart kan du sette opp termostaten sammen med dine egne automasjoner for å få et komplett system-spill, som igjen kan være med på å redusere energiforbruket. Termostaten fungerer med flere gulvsensorer (10K Ohm, 12K Ohm, 15K Ohm, 33K Ohm & 47K Ohm). DOT-Matrix displayet til termostaten kan gå i hvilemodus når termostaten ikke blir berørt, noe som er veldig kjekt hvis du skal bruke termostaten på et soverom, feks. Dimming av DOT-Matrix displayet setter du opp i APPen.
Du kan velge mellom romføler, gulvføler, maksvokter eller regulator.