Elko - ELKO SMART - Trykknapp dimmer - Plus Aluminium - min 0W med valgfri nøytral, 7W uten - max 200W - EKO07275

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO SMART - Trykknapp dimmer - Plus Aluminium - min 0W med valgfri nøytral, 7W uten - max 200W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160727503

Elnummer

4540112

Leverandørens varenummer

EKO07275

Typebeskrivelse

4540112

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Nominell effekt resistiv last:

0...200 W

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9007

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK02

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell effekt induktiv last:

0...150 VA

Nominell effekt kapasitativ last:

0...150 VA

Maks. bryteeffekt LED:

130 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

SmartDim multiwire trykkdimmer for dimming av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polet.
Bruk av nøytral ledning er valgfritt.
Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral.
Maksimal belastning til 200W.
Forbedret dimmeegenskaper.

Det kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lyset fra flere steder. Av og på betjenes med trykk på knappen, dimmer opp og ned ved å holde inne henholdsvis opp eller ned. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim trykkdimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og stemninger. Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en flerhullsramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.