Utgått

Elko - ELKO SMS modem - 5164

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon - Ekstern apparat

  • Standardnett GPRS - Ja

  • Standardnett GSM - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160516404

Elnummer

6407191

Leverandørens varenummer

5164

Typebeskrivelse

ELKO SMS modem

Konstruksjon:

Ekstern apparat

Standardnett GPRS:

Ja

Standardnett GSM:

Ja

ELKO SMS modem benyttes til å overvåke og styre ELS inn- og utgangsmoduler ved hjelp av SMS meldinger. SMS Modulet kan både anvendes i mindre systemer som ?Stand alone?, det vil si uten en ELS Controller, og i ELS styringssystemer med ELS Controller m/Viewer. Modemet kan også sende SMS beskjed ved strømutfall. I ?Stand alone? drift er modemet innstilt til varmestyring basert på SMS beskjeder. Dermed utgjør det et rimelig minisystem for varmestyring og overvåkning av bl. a. varme i hytter.

DIN kapsling, 72 mm (2 modul). Frontplate med inngang for SIM kort, og 3 lysdioder for avlesning av status. Nederst på modemet monteres medfølgende antenne. SMS modemet kan benyttes på 2 måter, enten som ?stand-alone?, eller i system ( ELS Controller ).
Spenningsforsyning: 24V.DC. +/- 15%
Strømforbruk: 35mA. Standby
Egeneffekt: 0,8W
GSM bånd: Dual band ( 900 MHz/1800 MHz ) Europa
Tilkoblinger:
Datalinje Inn / Ut ( kun ved ?stand alone? drift ) RS485 ( kun sammen med ELS Controller )
Språk: Engelsk ved ?stand alone? drift, flere språk når modemet benyttes sammen med ELS Controller.
SIM kort: 1.8 V og 3.0 V standard SIM kort
Kapslingsklasse: IP20
Oppbevaringstemperatur: -20 °C til +70 °C
Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C
Luftfuktighet: 20% - 95%, ikke kondenserende.
Standarder: EN61000-6-3, EN62301
EMC: EN301489-7