Elko - ELKO Sound A2DP mottaker - 6054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Sound
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160605405
Elnummer
6407122
Leverandørens varenummer
6054
Typebeskrivelse
6407122
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Mottaker for strømming av musikk fra musikkspillere med innebygget blåtann sender. Mottakeren plugges inn i 3,5mm AUX inngang på ELKO Sound Streamer eller andre musikkanlegg med 3,5mm stereojack inngang. Enheten 'parres' deretter med blåtann-senderen ved å søke opp mottakeren, deretter holde bryteren på senderen inne i 7 sek. / kvitteringslys.
Det benyttes høykvalitets overføringsprotokoll A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) som støtter høykvalitets lyd og EDR (Enhanced Data Rate) som er opptil 3Mbit/s, typisk 2,1 Mbit/s.
Produktet leveres med oppladbart batteri med typisk spilletid på 12 timer. Lading utføres med medfølgende USB kabel som kan plugges inn i universal USB lader.
Om musikkilden ikke har blåtann sender, så kan ELKO sender for strømming ( EL. Nr. 64 071 23 ) plugges inn hodetelefon utgangen i aktuell musikkspiller eller TV, og deretter 'parres' med mottakeren og dermed utgjøre en komplett forbindelse for trådløs lydoverføring av svært høy kvalitet.
Tekniske data:
Blåtann versjon Bluetooth V2.1
Blåtann profil A2DP og AVRCP
Frekvensområde 2.402 GHz ? 2.480GHz
Rekkevidde Typisk 10m Class2
Ladestrøm / spenning DC5V / 300mA
Standby tid 230 timer
Spilletid inntil 12 timer
Vekt 16g
LxBxH 49x21x12mm
Det benyttes høykvalitets overføringsprotokoll A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) som støtter høykvalitets lyd og EDR (Enhanced Data Rate) som er opptil 3Mbit/s, typisk 2,1 Mbit/s.
Produktet leveres med oppladbart batteri med typisk spilletid på 12 timer. Lading utføres med medfølgende USB kabel som kan plugges inn i universal USB lader.
Om musikkilden ikke har blåtann sender, så kan ELKO sender for strømming ( EL. Nr. 64 071 23 ) plugges inn hodetelefon utgangen i aktuell musikkspiller eller TV, og deretter 'parres' med mottakeren og dermed utgjøre en komplett forbindelse for trådløs lydoverføring av svært høy kvalitet.
Tekniske data:
Blåtann versjon Bluetooth V2.1
Blåtann profil A2DP og AVRCP
Frekvensområde 2.402 GHz ? 2.480GHz
Rekkevidde Typisk 10m Class2
Ladestrøm / spenning DC5V / 300mA
Standby tid 230 timer
Spilletid inntil 12 timer
Vekt 16g
LxBxH 49x21x12mm


