Utgått

Elko - ELKO Sound innf. Boks D50 - EKO06076

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Svart

  • Nominell kapasitet - 0 W

  • Aktivt system - nei

  • Flerveissystem - 0

  • Foliebredde - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160607607

Elnummer

6407137

Leverandørens varenummer

EKO06076

Typebeskrivelse

6407137

Farge:

Svart

Nominell kapasitet:

0 W

Aktivt system:

nei

Flerveissystem:

0

Foliebredde:

nei

Stående høttaler:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Bærbar:

nei

Hornhøttaler:

nei

Sound bar:

nei

Lydprosjektor:

nei

Frekvensområde:

0...0 Hz

Impedans:

0...0 Ohm

Musikkapasitet:

0 W

Bassreflekssystem:

Ja

Volumkontroll:

nei

Ethernet:

nei

Mobile High-Definition Link (MHL):

nei

USB-tilkobling:

nei

WLAN:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Bredde:

540 mm

Høyde:

440 mm

Dybde:

46 mm

Diameter:

0 mm

Transmisjonslinjekasser med gjenbyggbar bassrefleks åpning. Kassene er tilpasset hhv ELKO Sound D50, H62, og Sub8X høyttalere. Passer til vegg, tak, og himlingsplater. Monteres mot veggplate eller himlingsplate med elastisk fugemateriale, høyttaler monteres mens fugemassen fortsatt er flytende.

Dimensjoner boks for D50.
Mål : 540x440x46 mm

Spesifikasjoner:
Vekt: 2 Kg
Kassevegg: 12mm
Front/bak: 4mm
Uthulling: 208mm
Bassport: 72mm