Elko - ELKO Sound patchk. Radio/forst - 6065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Støpsel
Type kontakt tilkobling 2 - Andre
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Støpsel
Lengde - 5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Sound
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160606501
Elnummer
6407126
Leverandørens varenummer
6065
Typebeskrivelse
6407126
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Støpsel
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Støpsel
Lengde:
5 m
Sett med 2 stk patchkabler for sammenkobling av radiomodul og forsterker. Leveres med fargedodete plugger i hhv gul / sort farge tilsvarende kontaktene på forsterker og radiomodul. Helstøpt mini-bøyavlaster for pluggene tilpasset trekking i hvert sitt 20mm rør. Lengde 5 meter.
Lengde: 5 meter
Lengde: 5 meter


