Elko - ELKO Sound takhøyttaler par H62 - 6012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Nominell kapasitet - 100 W
Aktivt system - nei
Flerveissystem - 2
Foliebredde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Sound
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160601216
Elnummer
6407101
Leverandørens varenummer
6012
Typebeskrivelse
ELKO Sound takhøytt par H62
Farge:
Grå
Nominell kapasitet:
100 W
Aktivt system:
nei
Flerveissystem:
2
Foliebredde:
nei
Stående høttaler:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Bærbar:
nei
Hornhøttaler:
nei
Sound bar:
nei
Lydprosjektor:
nei
Frekvensområde:
30...20000 Hz
Impedans:
8...8 Ohm
Musikkapasitet:
100 W
Bassreflekssystem:
nei
Volumkontroll:
nei
Ethernet:
nei
Mobile High-Definition Link (MHL):
nei
USB-tilkobling:
nei
WLAN:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
234 mm
Høyde:
234 mm
Dybde:
83 mm
Diameter:
234 mm