Utgått

ELKO - ELKO Sound Taksub 8EX - EKO06074

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • Nominell kapasitet - 160 W

  • Aktivt system - nei

  • Flerveissystem - 0

  • Foliebredde - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160607416

Elnummer

6407136

Leverandørens varenummer

EKO06074

Typebeskrivelse

6407136

Farge:

Grå

Nominell kapasitet:

160 W

Aktivt system:

nei

Flerveissystem:

0

Foliebredde:

nei

Stående høttaler:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Bærbar:

nei

Hornhøttaler:

nei

Sound bar:

nei

Lydprosjektor:

nei

Frekvensområde:

45...500 Hz

Impedans:

8...8 Ohm

Musikkapasitet:

100 W

Bassreflekssystem:

Ja

Volumkontroll:

nei

Ethernet:

nei

Mobile High-Definition Link (MHL):

nei

USB-tilkobling:

nei

WLAN:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Bredde:

280 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

105 mm

Diameter:

280 mm

ELKO Sound passiv subwoofer for innfelling med ”Longthrow coil” for ekstra dynamisk ytelse. Denne subwooferen er tilpasset innbygning i både tak og vegg. Heavy duty 8” membran med kraftig oppheng. Inneholder 1 stk komplett sub, utsparingsmal, og montasjeveiledning. Les nøye gjennom manualen for praktiske tips og veiledning. Vær spesielt oppmerksom på at subwooferen på det sterkeste anbefales bygd inn i et bakkammer for å få maksimal lydgjengivelse. Maksimal ytelse oppnåes gjennom å bygge inn en transmisjonslinje i bakkammeret. Anbefales montert inn i ELKO Sound innfellingsboks 8EX,

Dimensjoner:
Utvendige mål: ( Ø x D ) 280 x 105mm
Innfellingsmål: ( Ø x D ) 240 x 100

Spesifikasjoner:
Effekt : 100W RMS, 160W dynamisk effekt.
Frekvensrespons: 45 – 500 Hz
Sensitivitet : 89dB@1W/1M
Impedans : 4 Ohm
Materiale: Hvit RAL9010, ABS.
Fysiske mål : 163 x 237 x 160mm
Vekt : 2,15 Kg pr høyttaler