Utgått

Elko - ELKO Sound veggboks høytt Polarhvit - EKO06068

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Høyttaler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall programforvalg - 0

  • Nominell kapasitet - 10 W

  • Impedans - 8 Ohm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160606808

Elnummer

6407133

Leverandørens varenummer

EKO06068

Typebeskrivelse

6407133

Monteringsarrangement:

Høyttaler

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall programforvalg:

0

Nominell kapasitet:

10 W

Impedans:

8 Ohm

Med stemmestyringsfunksjon:

nei

Med tuner:

nei

RDS:

nei

Med frekvensvisning:

nei

Antall analoge innganger:

1

Antall analoge utganger:

0

Musikkapasitet:

10 W

Frekvensområde:

0...0 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Bredde:

86 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

30 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Nominell spenning:

0 V

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Ekstra høyttaler til ELKO Sound Radio 2. Leveres i ELKO Plus utførelse i fargene polarhvit, aluminium og sort.