Elko - ELKO Wireless Quick dim - 4992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Bredde - 86 mm
Høyde - 86 mm
Dybde - 0 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Wireless
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160499202
Elnummer
4541110
Leverandørens varenummer
4992
Typebeskrivelse
ELKO Wireless Quick dim
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Bredde:
86 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
0 mm
Diameter:
0 mm
ELKO Wireless Quick Dim.
Mottaker med dimmer og batteribryter i en pakke.
Mottaker med dimmer og batteribryter i en pakke.