Utgått

Elko - ESH Plus 316 dim kit RF Polarhvit - EKO06923

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell spenning - 230 V

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160692313

Elnummer

4523440

Leverandørens varenummer

EKO06923

Typebeskrivelse

4523440

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

25 mm

316GLED RF dimmer og Endevender ferdig programmert, for trådløs endevenderfunksjon mot 316GLED RF. I tillegg kan det programmeres inntil 3 endevendere mot én 316GLED RF dimmer.

Ved ønske om lysstyring via ELKO Smart Home App'en, kan produktene enkelt programmeres opp moten ELKO Gateway. Se ELKO Gateway el.nr: 45 234 00 for ytterligere informasjon.

316 Endevender er ferdig programmert mot 316GLED RF i en Master-Slave konfigurasjon. Endevenderen er en lavtbggende fjerndimmer, for montering i veggboks eller direkte på flatt underlag. Det medfølger 2 stk CR2032 batterier, med forventet levetid på inntil 5 år. Endevenderen kan enkelt kobles til en trafo for lysende bakramme, dersom det ønskes batterifri installasjon.

316GLED RF må tilkobles begge faser, samt lyskilden. 316GLED RF har de samme egenskapene som en vanlig 316 GLED dimmer, og passer inn i påveggskappe, samt alle ELKO veggbokser.